福井クラフト
メラミン 9.7 雅トン水型小鉢 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537680
品番
51024180
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):97mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):46mm●重量:70g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-71