福井クラフト
メラミン 93 フラワースパイラル小鉢 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537734
品番
75006590
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):58mm●重量:46g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-80