曜日別特売
51024230 メラミン 9.6 雅ひねり片口小鉢 白グロス 福井クラフト 84537750

メラミン 9.6 雅ひねり片口小鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84537750品番51024230
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
仕様●サイズ(W):96mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):43mm●重量:82g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4632-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする