福井クラフト
メラミン Φ10.7 波渕外筋丸鉢 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537829
品番
51024570
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):107mm●サイズ(H):46mm●重量:98g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-89