福井クラフト
メラミン 12.0 隅丸亀甲鉢 白グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84537890
品番
51024610
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):112mm●サイズ(H):45mm●重量:98g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4632-95