51024590 メラミン Φ12.1 外段付内筋丸鉢 白グロス 福井クラフト 84537899

メラミン Φ12.1 外段付内筋丸鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84537899品番51024590
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様●サイズ(W):121mm●サイズ(H):45mm●重量:81g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4632-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする