曜日別特売
51024360 メラミン 12.5 両葉羽反小鉢 白グロス 福井クラフト 84537908

メラミン 12.5 両葉羽反小鉢 白グロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84537908品番51024360
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様●サイズ(W):125mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):45mm●重量:110g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4632-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする