曜日別特売
51024070 メラミン 9.2 ひねり羽反長角千代口 黒マット 福井クラフト 84537969

メラミン 9.2 ひねり羽反長角千代口 黒マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84537969品番51024070
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様●サイズ(W):92mm●サイズ(D):69mm●サイズ(H):29mm●重量:74g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4633-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする