福井クラフト
木製 千筋重ね敷皿 黒重ね朱
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538206
品番
53271280
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):226mm●サイズ(D):226mm●サイズ(H):8mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4668-51