福井クラフト
Φ102 アイスカップ 235cc 8536
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84539825
品番
50024505
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):102mm●サイズ(H):84mm●容量:235mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4631-18