福井クラフト
木製 尺0 カンナ彫ひさご 盛皿 溜漆塗
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84540078
品番
55009870
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):300mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):22mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-09