福井クラフト
6寸 大皿 朱2度塗
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84540236
品番
35051170
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):32mm●重量:150g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4626-85