0355-01-0043102 メートルネジリングゲージ並目 GR2WR222-2.5 第一測範 84540997

メートルネジリングゲージ並目 GR2WR222-2.5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84540997品番0355-01-0043102
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:22●ピッチ:2、5●コード番号:119-0165425アズワン品番67-4840-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする