0355-01-0000190 メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP22-0.4 第一測範 84541995

メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP22-0.4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84541995品番0355-01-0000190
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:2●ピッチ:0、4●山角度:60°●コード番号:119-0165299アズワン品番67-4838-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする