第一測範
メートルネジプラグゲージ並目 GP2XWP28-1.25
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84542336
品番
0355-01-0000260
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:8●ピッチ:1、25●山角度:60°●コード番号:119-0165318
アズワン品番
67-4839-10