曜日別特売
0355-01-0057042 メートルネジリングゲージ GRNR6g10-1.0 第一測範 84543264

メートルネジリングゲージ GRNR6g10-1.0

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84543264品番0355-01-0057042
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●通り止りセット●コード番号:119-0165472アズワン品番67-4840-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする