0355-01-0054066 メートルネジリングゲージ並目 GR6g12-1.75 第一測範 84544594

メートルネジリングゲージ並目 GR6g12-1.75

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84544594品番0355-01-0054066
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●ゲージの種類:新JIS方式●ねじの等級:6級●通りのみ●コード番号:119-0165442アズワン品番67-4840-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする