第一測範
メートルネジリングゲージ並目 GR2WR28-1.25
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84544847
品番
0355-01-0043084
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:8●ピッチ:1、25●コード番号:119-0165438
アズワン品番
67-4840-31