第一測範
メートルネジリングゲージ並目 GR2WR214-2.0
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84544899
品番
0355-01-0043094
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:14●ピッチ:2、0●コード番号:119-0165416
アズワン品番
67-4840-09