0355-01-0000930 管用テーパネジリングゲージ PT-R1/8 第一測範 84545014

管用テーパネジリングゲージ PT-R1/8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84545014品番0355-01-0000930
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパリングゲージ●呼び数:1/8●山数:28●コード番号:119-0165522アズワン品番67-4840-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする