曜日別特売
0355-01-0052122 メートルネジプラグゲージ並目 GPNP6H2.5-0.45 第一測範 84545100

メートルネジプラグゲージ並目 GPNP6H2.5-0.45

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84545100品番0355-01-0052122
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●メートルねじ ISO方式 JISB 0205・0209●種類:通り止まり●等級:6H●ねじの直径:2、5●ピッチ:0、45●コード番号:119-0165340アズワン品番67-4839-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする