0233-01-0000740 長さ計 縦型 BM3:10-4-2 古里精機製作所 84545468

長さ計 縦型 BM3:10-4-2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84545468品番0233-01-0000740
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164217アズワン品番67-4835-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする