0355-01-0000873 管用テーパネジプラグゲージ Rc R-P1/16 第一測範 84545486

管用テーパネジプラグゲージ Rc R-P1/16

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84545486品番0355-01-0000873
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●ゲージの種類:R●コード番号:119-0165526アズワン品番67-4840-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする