0355-01-0000430 メートルネジリングゲージ並目 GR25-0.8 第一測範 84546089

メートルネジリングゲージ並目 GR25-0.8

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84546089品番0355-01-0000430
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165378アズワン品番67-4839-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする