曜日別特売
0355-01-0000764 メートルネジリングゲージ WR25-0.5 第一測範 84546685

メートルネジリングゲージ WR25-0.5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84546685品番0355-01-0000764
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●止りのみ●コード番号:119-0165560アズワン品番67-4841-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする