0355-01-0020040 メートルネジリングゲージ並目 GR224-3.0 第一測範 84546807

メートルネジリングゲージ並目 GR224-3.0

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84546807品番0355-01-0020040
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165369アズワン品番67-4839-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする