仕様●容量(L):10●製法:ブロー成形●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):230 x 230 x 230●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):646 x 646 x 520●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):243 x 243 x 242●標準材質:K6 x S x K6●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002012アズワン品番67-4850-19