曜日別特売
0354-02-0015167 HNT汎用圧力計 AT3/8-75:1.6MPA 第一計器 84547166

HNT汎用圧力計 AT3/8-75:1.6MPA

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84547166品番0354-02-0015167
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●型番:屋内用 HNT●大きさ:75Φ●ケース外観形状:AT●接続ネジ:G3/8B●接液部材質:黄銅●圧力スパン:0~1、6MPA●コード番号:119-0165172アズワン品番67-4837-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする