曜日別特売
0355-01-0043180 メートルネジリングゲージ GR2WR216-1.0 第一測範 84547525

メートルネジリングゲージ GR2WR216-1.0

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード84547525品番0355-01-0043180
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●通り止りセット●コード番号:119-0165417アズワン品番67-4840-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする