曜日別特売
0355-01-0011060 メートルネジプラグゲージ GP2XIP227-1.5 第一測範 84547620

メートルネジプラグゲージ GP2XIP227-1.5

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84547620品番0355-01-0011060
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●通り止りセット●コード番号:119-0165264アズワン品番67-4838-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする