0355-01-0012040 メートルネジプラグゲージ GP2XWP21.7-0.35 第一測範 84548408

メートルネジプラグゲージ GP2XWP21.7-0.35

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84548408品番0355-01-0012040
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:1、7●ピッチ:0、35●山角度:60°●コード番号:119-0165280アズワン品番67-4838-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする