福井クラフト
ダブルビール袴 グリーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84550788
品番
82011080
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(D):89mm●サイズ(H):25mm●重量:80g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4734-30