福井クラフト
メラミン Φ10.6 ひねり外段付丸深鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84551034
品番
51024560
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):106mm●サイズ(H):64mm●重量:145g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-13