福井クラフト
メラミン 11.6 卵中内ウズ深小鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84551068
品番
51024380
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(D):95mm●サイズ(H):56mm●重量:120g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-16