福井クラフト
メラミン 12.5 ひねり三方内ウズ小皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84551095
品番
51024320
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(D):98mm●サイズ(H):20mm●重量:85g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-19