福井クラフト
メラミン 12.6 ひねり羽反内斜筋鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84551104
品番
51024470
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):126mm●サイズ(D):123mm●サイズ(H):32mm●重量:86g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-20