福井クラフト
Φ78 ダルマステンタンブラー マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84551174
品番
62164220
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(H):113mm●重量:172g●容量:390mL●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-74