曜日別特売
62164230 H113 ダルマステンタンブラー用キャップ 福井クラフト 84551190

62164230 H113 ダルマステンタンブラー用キャップ 福井クラフト 84551190
62164230 H113 ダルマステンタンブラー用キャップ 福井クラフト 84551190

H113 ダルマステンタンブラー用キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84551190品番62164230
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様●サイズ(W):77mm●サイズ(D):81mm●サイズ(H):20mm●材質:アクリル樹脂・シリコンアズワン品番68-4713-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする