曜日別特売
62164210 Φ80 タンブラー スモーク銀 ステンレス 福井クラフト 84551199

Φ80 タンブラー スモーク銀 ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84551199品番62164210
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●サイズ(W):80mm●サイズ(H):104mm●重量:150g●容量:300mL●材質:ステンレスアズワン品番68-4713-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする