曜日別特売
80604165 木製桧リボンおしぼり受け 福井クラフト 84551759

木製桧リボンおしぼり受け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84551759品番80604165
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●サイズ(W):204mm●サイズ(D):77mm●サイズ(H):57mm●材質:木製品アズワン品番68-4733-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする