曜日別特売
85919930 木製イカダおしぼり受 全溜漆塗 福井クラフト 84551786

木製イカダおしぼり受 全溜漆塗

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード84551786品番85919930
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●サイズ(W):185mm●サイズ(D):74mm●サイズ(H):14mm●材質:木製品アズワン品番68-4733-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする