曜日別特売
85919900 木製さざ波おしぼり受曙研出し 福井クラフト 84551795

木製さざ波おしぼり受曙研出し

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード84551795品番85919900
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●サイズ(W):197mm●サイズ(D):72mm●サイズ(H):43mm●材質:木製品アズワン品番68-4733-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする