福井クラフト
メラミン 16.9 ひねり小判内筋皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84551820
品番
51024540
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):169mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):24mm●重量:170g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-50