36500180 乱引箸洗椀 溜黒ヒモ 福井クラフト 84551978

乱引箸洗椀 溜黒ヒモ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード84551978品番36500180
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様●サイズ(W):77mm●サイズ(H):94mm●重量:71g●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4628-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする