福井クラフト
メラミン 13.2 ひねり楕円羽反鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84552328
品番
51024490
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(D):119mm●サイズ(H):32mm●重量:87g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-22