福井クラフト
メラミン 13.2 ひねり三ツ山内ウズ鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84552337
品番
51024640
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):66mm●重量:140g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-23