曜日別特売
51024240 メラミン 13.2 ひねりリーフ小鉢 黒マット 福井クラフト 84552355

メラミン 13.2 ひねりリーフ小鉢 黒マット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84552355品番51024240
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様●サイズ(W):132mm●サイズ(D):71mm●サイズ(H):33mm●重量:71g●材質:熱硬化性樹脂アズワン品番68-4633-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする