福井クラフト
メラミン 13.9 ひねり菱型小鉢 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84552380
品番
51024330
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):139mm●サイズ(D):107mm●サイズ(H):38mm●重量:76g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-29