福井クラフト
メラミン 17.0 ひねり内ゆず目丸浅皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84552416
品番
51024760
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):164mm●サイズ(H):30mm●重量:212g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-42