福井クラフト
メラミン 16.4 ひねり半月内筋皿 黒マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84552459
品番
51024530
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):164mm●サイズ(D):104mm●サイズ(H):21mm●重量:111g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4633-49